Destornillador plano Con vástago hexagonal de longitud completa y cabezal hexagonal de material templado resistente a los impactos
Destorn. plano vástago hexag. y tapón de golpe
DEST-ZEBRA-PLACA-GOLPE-PLANO-9MM
Nº de art. 061332109
EAN 4038898270881
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Destornillador con vástago hexagonal/ajuste de llave auxiliar en una pieza elaborado en material templado que resiste los golpes
- Amplia placa de golpe
- Acogida: DIN 5264-A, ISO 2380, Punta negra
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte | 1,6 x 9 mm |
Longitud de hoja (A) | 150 mm |
Longitud del mango (B) | 114 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 38 mm |
Ancho de llave, hoja del destornillador | 8 mm |
Auxiliar de llave | 13 mm |